LINEA LIGHT (ILED) - ILD84287V18 ARCADA PRO 4 1LED 4W RGBW NG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913505746
Codice prodotto
ILD84287V18
Cod. produttore
84287V18
Produttore
LIA
Uplights a emissione ad arco per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Elliptic Narrow Spot (Wall Grazing), è composta da LED powerled, con una CCT RGB-W 3000 K ed un CRI 90.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura a liquido; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.65 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


