LINEA LIGHT (ILED) - ILD84231W60 WOOFER SM.9 20WAC 1L+AL.CRI92 BG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913494927
Codice prodotto
ILD84231W60
Cod. produttore
84231W60
Produttore
LIA
Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente è di 2224lm, con un'efficienza nominale di 127.1 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.205kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.30 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 165 mm(nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.