LINEA LIGHT (ILED) - ILD84229W60 WOOFER BIG 8 35,3WAC 1L+AL CRI92 BG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913494620
Codice prodotto
ILD84229W60
Cod. produttore
84229W60
Produttore
LIA
Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente è di 3937lm, con un'efficienza nominale di 129.1 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.250kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 34 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 197-210mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.