LINEA LIGHT (ILED) - ILD84211W60 WOOFER SMALL 7 28,8WAC 1L+AL.BG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913493906
Codice prodotto
ILD84211W60
Cod. produttore
84211W60
Produttore
LIA
Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3478lm, con un'efficienza nominale di 142.0 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.215kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 27.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.30 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 165 mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.