LINEA LIGHT (ILED) - ILD84208W60 WOOFER BIG 6 35,3WAC 1L+AL BG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913493470
Codice prodotto
ILD84208W60
Cod. produttore
84208W60
Produttore
LIA
Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 4656lm, con un'efficienza nominale di 152.7 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciaturaIl corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.250 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 34 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 197-210 mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.