LINEA LIGHT (ILED) - ILD84198 RIBBON 12MM 48V RGBW 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033913473366
Codice prodotto
ILD84198
Cod. produttore
84198
Produttore
LIA
Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 4000 K, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 270 LED topled, con una CCT RGBW - 4000 K.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.125 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 67.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0,120 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


