pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84197 RIBBON 12MM 48V RGBW 3000K

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84197 RIBBON 12MM 48V RGBW 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913473359

Codice prodotto

ILD84197

Cod. produttore

84197

Produttore

LIA

RIBBON 12MM 48V RGBW 3000K