pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84196 RIBBON CRI95 150L 48V 20W 4000K

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84196 RIBBON CRI95 150L 48V 20W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913473342

Codice prodotto

ILD84196

Cod. produttore

84196

Produttore

LIA

RIBBON CRI95 150L 48V 20W 4000K