pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84187N00 NAIL-W D.110 6,5WDC CL2 GG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84187N00 NAIL-W D.110 6,5WDC CL2 GG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913491650

Codice prodotto

ILD84187N00

Cod. produttore

84187N00

Produttore

LIA

Lampada a parete a emissione radiale per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 638 lm, con un'efficienza nominale di 98.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodottoin policarbonato uv resistente; la montatura è prodotta in policarbonato uv resistente, con una finitura di colore grigio, ottenuta tramite verniciatura a liquido. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.4 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.