LINEA LIGHT (ILED) - ILD84184W00 NAIL-W D.110 6,5WDC CL1 WH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913491384
Codice prodotto
ILD84184W00
Cod. produttore
84184W00
Produttore
LIA
Lampada a parete a emissione radiale per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 591lm, con un'efficienza nominale di 90.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente; la montatura e prodotta in policarbonato uv resistente, con una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a liquido. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.4 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 8 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.