LINEA LIGHT (ILED) - ILD84079T00 ROLLIP60-P 9 L1211 68WAC+AL BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913522897
Codice prodotto
ILD84079T00
Cod. produttore
84079T00
Produttore
LIA
Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 72 LED topled, con una CCT 3500 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente e di 2355 lm, con un'efficienza nominale di 130.8 lm/W. La sorgente luminosa LED, di colore bianco brillante, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 192 LED topled, con una CCT 3500 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente e di 3030 lm, con un'efficienza nominale di 68.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 3.3 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 68 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


