LINEA LIGHT (ILED) - ILD84070N07 PROLAMP 3.0 39 3L 200W ON/OFF R9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913487080
Codice prodotto
ILD84070N07
Cod. produttore
84070N07
Produttore
LIA
Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 3 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 29568 lm, con un'efficienza nominale di 159.8 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusoreè prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 7.8 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 200 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


