LINEA LIGHT (ILED) - ILD8406 CIRCULAR APPL.L400 LED 8W CROMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Lunghezza - 429 mm
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033913027729
Codice prodotto
ILD8406
Cod. produttore
8406
Produttore
LIA
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Lunghezza:
429 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
no
Larghezza:
103 mm
Materiale:
Altri
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Con l'interruttore:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Con rilevatore di movimento:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Classe di protezione:
I
Colore della luce:
Bianco
Altezza / Profondità:
26 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Corrente nominale:
500...500 mA
Non dimmerabile:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



