pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84052V07 XENIA-A RGBW RDM 61 22W L1169 IP68

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84052V07 XENIA-A RGBW RDM 61 22W L1169 IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913486380

Codice prodotto

ILD84052V07

Cod. produttore

84052V07

Produttore

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, e composta da 72 LED topled, con una CCT RGB-W 3000 K.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 ?m; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP68; il peso complessivo e di 1.34 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 24 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.250 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.