LINEA LIGHT (ILED) - ILD84050Q25 XENIA 2.0 59 32L RGBW/RDM L1182 AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913486182
Codice prodotto
ILD84050Q25
Cod. produttore
84050Q25
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 4000 K, con distribuzione luminosa Elliptical, e composta da 32 LED powerled, con una CCT RGB-W 4000 K.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 ?m. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 1.3 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 22.6 W. Il cavo per l'alimentazione e inclusoe presenta una lunghezza di 0.30 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


