LINEA LIGHT (ILED) - ILD84024T00 WOOFER BIG 4 31WAC 114L+AL.CRI90 BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913485253
Codice prodotto
ILD84024T00
Cod. produttore
84024T00
Produttore
LIA
Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore 3500, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 114 LED topled, con una CCT 3500 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1770 lm, con un'efficienza nominale di 73.8 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.238 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 26.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 197-210 mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


