LINEA LIGHT (ILED) - ILD83989W00 INK STRIP HI 5MT 63W 3000K DAPP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913451258
Codice prodotto
ILD83989W00
Cod. produttore
83989W00
Produttore
LIA
Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 350 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 7543 lm, con un'efficienza nominale di 119.7 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in poliuretano, presenta una finitura di colore bianco; la montatura è prodotta in policarbonato, con una finitura di colore nero ral 9005, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.276 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 63 W.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a cavo.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


