pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83979W45 INK SOSP 45 NERO 6W DAPP

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83979W45 INK SOSP 45  NERO 6W DAPP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913451142

Codice prodotto

ILD83979W45

Cod. produttore

83979W45

Produttore

LIA

Colore del corpo:

Nero

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 709 lm,con un'efficienza nominale di 118.2 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero 9005 5g, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore nero 9005 5g, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.390 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a cavo.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.