pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83976W30 INK FAR.10W 30 NERO 3000K DA

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83976W30 INK FAR.10W 30  NERO 3000K DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del riflettore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913451074

Codice prodotto

ILD83976W30

Cod. produttore

83976W30

Produttore

LIA

Colore del riflettore:

Nero

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1068 lm, conun'efficienza nominale di 89.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero 9005 5g, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore nero 9005 5g, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.545 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 12 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a cavo.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.