LINEA LIGHT (ILED) - ILD83969W00 INK BAR.L600 DIF 22W NERO DAPP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913450961
Codice prodotto
ILD83969W00
Cod. produttore
83969W00
Produttore
LIA
Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 72 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2080 lm, con un'efficienza nominale di 94.5 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero 9005 5g, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP40;il peso complessivo è di 0.410 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 22 W.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a cavo.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.