pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83960W45 INK SOSP 45° NERO 5G 6W INCAS

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83960W45 INK SOSP 45° NERO 5G 6W INCAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913450879

Codice prodotto

ILD83960W45

Cod. produttore

83960W45

Produttore

LIA

Colore del corpo:

Nero

Sistemi e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, e composta da 18 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 641 lm, con un'efficienza nominale di 91.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero 9005 5g, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in pmma. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 0.190 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 7 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a cavo.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.