LINEA LIGHT (ILED) - ILD83956W45 INK FAR.6W 45 NERO INC 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del riflettore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8033913450749
Codice prodotto
ILD83956W45
Cod. produttore
83956W45
Produttore
LIA
Colore del riflettore:
Nero
Sistemi e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, e composta da 18 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 641 lm, con un'efficienza nominale di 91.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero 9005 5g, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in pmma. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 0.190 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 7 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a cavo.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.