LINEA LIGHT (ILED) - ILD83881M00 BLUM 4 3L 5,4WAC BOCCIOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913483013
Codice prodotto
ILD83881M00
Cod. produttore
83881M00
Produttore
LIA
Paletti e teste palo a emissione multipla per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 3 LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 597 lm, con un'efficienza nominale di 132.7 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in politetrafluoroetilene, presenta una finitura di colore marrone; il diffusore e prodotto in polimetilmetacrilato uv resistente, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.45 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 5.5 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


