pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83873W07 SKIN-Y 7 4LED MHB 14WAC+ALIM.NG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83873W07 SKIN-Y 7 4LED MHB 14WAC+ALIM.NG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913464517

Codice prodotto

ILD83873W07

Cod. produttore

83873W07

Produttore

LIA

Downlights, downlights, uplights, elementi lineari e elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2016 lm, con un'efficienza nominale di 124.4 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciaturaa polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro, con una lavorazione di serigrafia; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.6 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di21 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.