pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83658 RIBBON 8MM 24V 120L/MT 9,6W/M 4000K

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83658 RIBBON 8MM 24V 120L/MT 9,6W/M 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913443819

Codice prodotto

ILD83658

Cod. produttore

83658

Produttore

LIA

RIBBON 8MM 24V 120L MT 9 6W M 4000K