pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83657 RIBBON 8MM 24V 120L/MT 9,6W/M 3000K

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83657 RIBBON 8MM 24V 120L/MT 9,6W/M 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913443802

Codice prodotto

ILD83657

Cod. produttore

83657

Produttore

LIA

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, presenta un'emissione, è composta da 600 LED stripled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5374 lm, con un'efficienza nominale di 112.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.36 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 48 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.50 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.