LINEA LIGHT (ILED) - ILD83644W18 ORMA-IB 43 1LED 8W 600MA INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913428205
Codice prodotto
ILD83644W18
Cod. produttore
83644W18
Produttore
LIA
Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Elliptic Narrow Spot (Wall Grazing), e composta da 4 LED powerleds, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 854 lm, con un'efficienza nominale di 106.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP68; il peso complessivo e di 0.5 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenzaassorbita dall'apparecchio e di 8 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.