pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83607W18 ALCOR_R1 316 4 1L 1,5W 500MA 18

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83607W18 ALCOR_R1 316 4 1L 1,5W 500MA 18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913427215

Codice prodotto

ILD83607W18

Cod. produttore

83607W18

Produttore

LIA

ALCOR-1 4 1LED 1 5W 500MA BRASS