pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83606W18 ALCOR_R 316 3 1L 1,5W 500MA 18

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83606W18 ALCOR_R 316 3 1L 1,5W  500MA 18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913427147

Codice prodotto

ILD83606W18

Cod. produttore

83606W18

Produttore

LIA

ALCOR-1 3 1LED 1 5W 500MA BRASS