LINEA LIGHT (ILED) - ILD83580N70 QUARA65-R 1 1LED 2W+DRIVER IP65 GG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033913424979
Codice prodotto
ILD83580N70
Cod. produttore
83580N70
Produttore
LIA
a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 266lm, con un'efficienza nominale di 133.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.2 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 2.7 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete, con foro tondo di diametro 52 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


