pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD8322 CHOBIN65 PLAF.2W LED B.CO

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD8322 CHOBIN65 PLAF.2W LED B.CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913279845

Codice prodotto

ILD8322

Cod. produttore

8322

Produttore

LIA

Lampada a parete e plafone a emissione radiale per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 266 lm, con un'efficienza nominale di 177.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a liquido; il diffusore e prodotto in silicone, con una lavorazione di satinatura; la montatura e prodotta in ferro, con una finitura di colore zinco, ottenuta tramite lavaggio. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.170 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 2 W.L'apparecchio presenta unaclasse di isolamento II ed e installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.