LINEA LIGHT (ILED) - ILD82950W00 INK STRIP HI 2,5MT 31.5W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913353422
Codice prodotto
ILD82950W00
Cod. produttore
82950W00
Produttore
LIA
Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 175 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3777 lm, con un'efficienza nominale di 121.8 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in poliuretano, presenta una finitura di colore bianco; la montatura è prodotta in policarbonato, con una finitura di colore nero ral 9005, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.210 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 31 W.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a cavo.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


