pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82947W00 INK STRIP LO 2,5MT 8W 2700K

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82947W00 INK STRIP LO 2,5MT 8W 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913353392

Codice prodotto

ILD82947W00

Cod. produttore

82947W00

Produttore

LIA

INK STRIP LO 2 5MT 8W 3000K