pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82930W00 INK SOSP.1200 DIF 29W NERO 3000K

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82930W00 INK SOSP.1200 DIF 29W NERO 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913353644

Codice prodotto

ILD82930W00

Cod. produttore

82930W00

Produttore

LIA

Colore del corpo:

Nero

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 144 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2744 lm, con un'efficienza nominale di 94.6 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero 9005 5g, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore nero 9005 5g, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.33 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 29 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a cavo.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.