LINEA LIGHT (ILED) - ILD82836N00 MINI-ALBATROS 10 48W ON-OFF BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913409594
Codice prodotto
ILD82836N00
Cod. produttore
82836N00
Produttore
LIA
Sistemi e sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Double Diffused, e composta da 120 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 1065 lm, con un'efficienza nominale di 152.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 0,9 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 7.5 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


