LINEA LIGHT (ILED) - ILD82809M30 VEDETTE-Q 48 Q100 1+1L C/AL 30W NG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913407743
Codice prodotto
ILD82809M30
Cod. produttore
82809M30
Produttore
LIA
Lampada a parete a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Double Medium Flood, e composta da 2 LED arrayled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 2082 lm, con un'efficienza nominale di 130.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.96 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 18 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


