pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82805W15 VEDETTE-Q 47 Q100 1L C/AL 15,5W GG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82805W15 VEDETTE-Q 47 Q100 1L C/AL 15,5W GG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913407330

Codice prodotto

ILD82805W15

Cod. produttore

82805W15

Produttore

LIA

VEDETTE-Q 47 Q100 1L C AL 15 5W GG