pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82803W60 VEDETTE-Q 47 Q100 1L C/AL 15,5W BG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82803W60 VEDETTE-Q 47 Q100 1L C/AL 15,5W BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913407118

Codice prodotto

ILD82803W60

Cod. produttore

82803W60

Produttore

LIA

VEDETTE-Q 47 Q100 1L C AL 15 5W BG