LINEA LIGHT (ILED) - ILD82803N60 VEDETTE-Q 47 Q100 1L C/AL 15,5W BG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913407071
Codice prodotto
ILD82803N60
Cod. produttore
82803N60
Produttore
LIA
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 1794 lm, con un'efficienza nominale di 128.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 1.75 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 15.5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.