LINEA LIGHT (ILED) - ILD82798N00 VEDETTE-R 10 D.70 1+1L C/A.18W BG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913406449
Codice prodotto
ILD82798N00
Cod. produttore
82798N00
Produttore
LIA
Lampada a parete a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Double Diffused, e composta da 2 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 2360 lm, con un'efficienza nominale di 181.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 1 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 16 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.