LINEA LIGHT (ILED) - ILD82789W30 VEDETTE-Q 46 Q.70 1+1L C/A.18W NG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913405428
Codice prodotto
ILD82789W30
Cod. produttore
82789W30
Produttore
LIA
Lampada a parete a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Double Medium Flood, e composta da 2 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1930 lm, con un'efficienza nominale di 153.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 1.53 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 15 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


