LINEA LIGHT (ILED) - ILD82784N15 VEDETTE-Q 45 Q.70 1L.C/A.9W NG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913404773
Codice prodotto
ILD82784N15
Cod. produttore
82784N15
Produttore
LIA
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Spot, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 935lm, con un'efficienza nominale di 155.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodottoin vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.77 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 8.7 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.