pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82767N15 VEDETTE-Q 43 Q.50 1L C/AL 4,5W SABB

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82767N15 VEDETTE-Q 43 Q.50 1L C/AL 4,5W SABB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913402731

Codice prodotto

ILD82767N15

Cod. produttore

82767N15

Produttore

LIA

VEDETTE-Q 43 Q.50 1L C AL 4 5W SABB