LINEA LIGHT (ILED) - ILD8276 CREW1 D385 16W FE/SP.SC. IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534959644
Codice prodotto
ILD8276
Cod. produttore
8276
Produttore
LIA
Lampada a parete, lampada a parete, plafone, sospensione e sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 18 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1253 lm, con un'efficienza nominale di 113.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore ferro, ottenuta tramite spazzolatura; il diffusore e prodotto in pmma. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 0.65 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 12 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


