LINEA LIGHT (ILED) - ILD82742N07 STEP 2 1LED 1W S/AL.CRI80 BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913479078
Codice prodotto
ILD82742N07
Cod. produttore
82742N07
Produttore
LIA
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 165 lm, con un'efficienza nominale di 165.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore alluminio; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.027 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 1 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, con foro rettangolare con misura 40 x 45 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


