pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82703W07 CLIP 3 1LED 1W CORTEN

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82703W07 CLIP 3 1LED 1W CORTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913400515

Codice prodotto

ILD82703W07

Cod. produttore

82703W07

Produttore

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 154 lm, con un'efficienza nominale di 154.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 0.062 kg. Il driverd?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 1 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabilea parete, con foro tondo di diametro 28 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.