pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82698W20 ORMA-F 41 1L 1,5W 24VDC

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82698W20 ORMA-F 41 1L 1,5W 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913400232

Codice prodotto

ILD82698W20

Cod. produttore

82698W20

Produttore

LIA

ORMA-F 41 1L 1 5W 24VDC