pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82601W07 CELL ASYMM.2 6LED 19W L225MM BG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82601W07 CELL ASYMM.2 6LED 19W L225MM BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913394289

Codice prodotto

ILD82601W07

Cod. produttore

82601W07

Produttore

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, e composta da 6 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente edi 2304 lm, con un'efficienza nominale di 128.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in policarbonato. Il grado di protezione e IP20;il peso complessivo e di 0.51 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 18 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.11 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 219 x 40 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.