LINEA LIGHT (ILED) - ILD8256M BOX APPL.L300 LED 19W 2700K B.CO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913278435
Codice prodotto
ILD8256M
Cod. produttore
8256M
Produttore
LIA
Lampada a parete a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore super caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 72 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2306 lm, con un'efficienza nominale di 128.1 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 19 W.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.