pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD8255M BOX APPL.L140 LED 10W 2700K B.CO

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD8255M BOX APPL.L140 LED 10W 2700K B.CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913278381

Codice prodotto

ILD8255M

Cod. produttore

8255M

Produttore

LIA

Lampada a parete a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore super caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente èdi 1043 lm, con un'efficienza nominale di 104.3 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione èIP40; il peso complessivo è di 0.55 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 10 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.